Beli stp complete fuel system cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Mulai

    Rp139.900

    STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Deskripsi:
    Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
  2. STP Injector Cleaner Treatment (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp81.900

    STP Injector Cleaner Treatment (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Penggunaan secara teratur membantu :- Menjaga sistem bahan bakar bebas dari kerak yang merusak.- Mencegah berkurangnya tenaga.- Menjaga efisiensi mesin tetap optimal.- Mengandung Friction Modifier.- Mengurangi gesekan antara piston dan Cylinder.
    atribut:
    • Volume: 155 ml
  3. STP Motorcycle Oil Speedtron 4T (Oli Motor)
    Mulai

    Rp67.900

    STP Motorcycle Oil Speedtron 4T (Oli Motor)
    atribut:
    • Volume (ml): 800
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/MA
  4. STP Diesel Oil Treatment (Aditif Oli)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Diesel Oil Treatment (Aditif Oli)
    atribut:
    • Volume: 300 ml
  5. SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp529.900

    SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Deskripsi:
    NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
  6. STP Multipurpose Lubricant Spray AP-75 (Pelumas Serbaguna)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    STP Multipurpose Lubricant Spray AP-75 (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    - Membersihkan delco, coil, kabel coil, busi dari air dan kelembapan.- Membersihkan dan melepas mur/baut yang macet.- Menghilangkan bunyi derit, engsel pintu, roda laher dsb.- Melindungi barang-barang logam yang disimpan lama.- Melumasi gembok, gerendel, dan membersihkan onderdil TV, stereo set, dan alat-alat elektronik lainnya
    atribut:
    • Volume (ml): 250
  7. GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Campuran bahan bakar oktan tinggi dan pelarut yang dirancang untuk menjalankan mesin selama prosedur pembersihan sambil membersihkan injector saat pembersihan melewati injector. Produk ini dikembangkan sebagai pembersih berkonsentrat yang diformulasikan untuk membersihkan injector bahan bakar pada mesin. produk ini juga dirancang terpasang langsung ke sistem bahan bakar dengan perangkat keras dan adapter yang tepat. ketika terhubung dengan baik, mesin berjalan otomatis pada isi kaleng. Fuel Injector cleaner membersihkan sisa pembakaran pada injector dan memperbaiki pada aliran serta pola injector, sehingga membuat mesin bekerja secara optimal.
  8. Wayang Plastic Bag Transparent PP (Kantong Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp16.900

    Wayang Plastic Bag Transparent PP (Kantong Plastik)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Material: PP
    • Thickness (micron): 30
  9. CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin)
    Mulai

    Rp269.900

    CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin)
    Deskripsi:
    PREMIUM FUEL INJECTOR CLEANER, 12 FL OZModel#: 05062DESCRIPTION:Maintains "like-new" performance in today's fuel injected engines. Helps provide total engine cleanliness.APPLICATIONS:For use in gasoline engines.
    atribut:
    • Net Fill: 12 Fl Oz
  10. STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  11. STP Transmission Fluid Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp94.900

    STP Transmission Fluid Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Volume: 946 ml
    • API Category: GL-5
  12. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    42%
    Mulai

    Rp56.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  13. DAHLIA Kamper Gantung Freshener
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  14. STP Carburetor Cleaner Spray & Injector Cleaner
    Mulai

    Rp51.900

  15. LIQUI MOLY Automotive Engine Cleaner Flush Plus (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp189.900

    LIQUI MOLY Automotive Engine Cleaner Flush Plus (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Engine Flush Plus is a specially formulated combination of additives and carrier fluid. In combination with the carrier fluid, the highly effective detergent and dispersant additives dissolve sludge and lacquer formers. All types of oil-soluble and oilinsoluble residues are brought into suspension and removed during the next oil change. An engine which has been cleaned of deposits and contamination and which is then filled with fresh oil not contaminated with old impurities can develop its full performance characteristics.Properties- optimal engine performance- highly economical- tested for turbochargers and catalytic converters- does not attack common sealing materials- gentle cleaning- rapid cleaning- suitable for diesel particulate filters- simple to use without disassembly- minimizes wearApplication One 300 ml can is sufficient for up to 6 liters of oil. Add Engine Flush Plus to the motor oil at running temperature before changing the oil. After adding the product, allow the engine to idle for approx. 10 minutes. Then change the oil and the filter. Engine Flush Plus is compatible with all commercially available motor oils.Areas of application Cleaning and flushing out the oil circuits of gasoline and diesel engines. The use of Engine Flush Plus is dependent on the degree of contamination of the oil circuit. Can be safely used in vehicles with timing belt running in oil. Not suitable for use on motorbikes with wet clutches.
    atribut:
    • Color/Appearance: Yellow, Brown
    • Base: Additive, Carrier Liquid
    • Form: Liquid
    • Odor: Characteristic
    • Size (ml): 300
    • Density (g/m³): 0.81@20°C
  16. Ekonomi Deterjen Krim
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp2.900

  17. INCHEMOTO Automotive Engine Cleaner Fuel Max (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp189.900

    INCHEMOTO Automotive Engine Cleaner Fuel Max (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk membersihkan injector dari penyumbatan. Produk ini diaplikasikan di sistem bahan bakar.
    atribut:
    • Size (ml): 250
Daftar Harga stp complete fuel system cleaner Terbaru November 2026
STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)Rp139.900
Prestone Radiator Coolant Extended Life (Cairan Pendingin Mesin)Rp44.900
STP Injector Cleaner Treatment (Pembersih Mesin)Rp81.900
STP Motorcycle Oil Speedtron 4T (Oli Motor)Rp67.900
STP Diesel Oil Treatment (Aditif Oli)Rp98.900
SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteRp529.900
STP Multipurpose Lubricant Spray AP-75 (Pelumas Serbaguna)Rp24.900
GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)Rp24.900
Wayang Plastic Bag Transparent PP (Kantong Plastik)Rp16.900
CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin)Rp269.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)